品番 : EA552AH-2.5A
品名 : 2.5 x183mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8123.2,5-90ESD |
---|---|---|---|
ハンドル材質 | 酢酸セルロースブチラート | 全長(mm) | 183 |
先端(mm) | 2.50 | ||
ESDハンドルの Hex keyドライバー | |||
回転グリップキャップで素早く回せます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |