品番 : EA552AH-3A
品名 : 3.0 x185mm [Hexagon]精密ドライバー(ESD)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8123.3-100ESD |
|---|---|---|---|
| ハンドル材質 | 酢酸セルロースブチラート | 全長(mm) | 185 |
| 先端(mm) | 3.00 | 軸長(mm) | 100 |
| ESDハンドルの Hex keyドライバー | |||
| 回転グリップキャップで素早く回せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/11 01:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0511ページ | ||||
