品番 : EA552AH-1.3A
品名 : 1.27x143mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8123.1,27-50ESD |
---|---|---|---|
ハンドル材質 | 酢酸セルロースブチラート | 全長(mm) | 143 |
先端(mm) | 1.27 | 軸径(mm) | 1.2 |
軸長(mm) | 50 | ||
ESDハンドルのHex keyドライバー | |||
回転グリップキャップで素早く回せます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 16:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0521ページ |