品番 : EA557SA-0
品名 : #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E30400 |
---|---|---|---|
1000V絶縁 | |||
先端 | #0 | 軸長 | 60mm |
軸径 | 3mm | 全長 | 155mm |
材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/02 16:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0223ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA557SA-0 #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁) |
EA557SA-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁) |
EA557SA-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁) |
EA557SA-3 #3x150mm [+]ドライバー(絶縁) |