詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557ST-11

品名 : 2.5x0.4x 75mm [-]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4660VDE-1N
刃幅×刃厚(mm) (-)2.5×0.4 軸長(mm) 75
全長 160mm 重量 43g
1000V絶縁
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 15:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0217ページ
バリエーション一覧
EA557ST-11 2.5x0.4x 75mm [-]ドライバー(絶縁)
EA557ST-12 3.0x0.5x100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA557ST-13 3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA557ST-14 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA557ST-15 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁)
EA557ST-16 6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁)
EA557ST-17 8.0x1.2x175mm [-]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA557ST-14です
  • ※画像は、EA557ST-14です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top