品番 : EA557ST-17
品名 : 8.0x1.2x175mm [-]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4660VDE-7N |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)8.0×1.2 | 軸長(mm) | 175 |
全長 | 300mm | 重量 | 170g |
1000V絶縁 | |||
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 18:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0217ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA557ST-14です