品番 : EA557ST-13
品名 : 3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4660VDE-3N |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)3.5×0.6 | 軸長(mm) | 100 |
| 全長 | 205mm | 重量 | 42g |
| 1000V絶縁 | |||
| DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA557ST-14です
