品番 : EA557ST-14
品名 : 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4660VDE-4N |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)4.0×0.8 | 軸長(mm) | 100 |
全長 | 205mm | 重量 | 46g |
1000V絶縁 | |||
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/16 17:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0217ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)