品番 : EA560A-300
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 | (+)ドライバー | 先端×軸径・軸長・ハンドル長 #1×4.5mm・80mm・98mm #2×6.0mm・100mm・105mm #3×8.0mm・150mm・112mm |
| (-)ドライバー | 刃幅×刃厚・軸長・ハンドル長 3.0×0.5mm・80mm・81mm 4.0×0.8mm・100mm・98mm 6.5×1.2mm・150mm・105mm |
ケースサイズ | 310×150(H)mm |
| 材質 | ドライバー:ステンレス 工具袋:ナイロン |
||
| 先端滑り止め加工 | |||
| ※3.0×0.5mmのマイナスドライバーのみ滑り止め加工なし | |||
| ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 工具袋付 | |||
| ※予告なく色、材質が変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0370ページ 0522ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
