品番 : EA560PE-00B
品名 : #00x 60mm [+]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8190.00-60 |
|---|---|---|---|
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| 先端×軸径 | #00×3mm | 軸長 | 60mm |
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/17 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0528ページ | ||||
代替品
![]() |
|

