品番 : EA560PE-0C
品名 : #0 x 60mm [+]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8190.0-60 |
|---|---|---|---|
| 先端 | #0 | 軸長 | 60mm |
| 軸径 | 4mm | 全長 | 140mm |
| 適合ネジ | M1.6-2 | 重量 | 23g |
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 人間工学に基づくマルチクラフトで、柔らかくあたたかみのあるハンドル | |||
| グリップエンドに先端部のマークとサイズが表示され、種類によって色分けされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/20 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

