詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PE-0D

品名 : #0 x100mm [+]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8190.0-100
先端 #0 軸長 100mm
軸径 4mm 全長 190mm
適合ネジ M1.6-2 重量 27g
手が濡れていても滑らないグリップ
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
人間工学に基づくマルチクラフトで、柔らかくあたたかみのあるハンドル
グリップエンドに先端部のマークとサイズが表示され、種類によって色分けされています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/06 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0518ページ

代替品

EA560PE-0DA
  • 品番

    EA560PE-0DA

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

バリエーション一覧
EA560PE-00A #00x 40mm [+]ドライバー
EA560PE-00B #00x 60mm [+]ドライバー
EA560PE-0C #0 x 60mm [+]ドライバー
EA560PE-0D #0 x100mm [+]ドライバー
EA560PE-0E #0 x150mm [+]ドライバー
EA560PE-1A #1 x 80mm [+]ドライバー
EA560PE-1B #1 x130mm [+]ドライバー
EA560PE-1C #1 x200mm [+]ドライバー
EA560PE-1D #1 x300mm [+]ドライバー
EA560PE-2A #2 x100mm [+]ドライバー(6mm軸)
EA560PE-2B #2 x150mm [+]ドライバー(6mm軸)
EA560PE-2C #2 x200mm [+]ドライバー(7mm軸)
EA560PE-2D #2 x250mm [+]ドライバー(7mm軸)
EA560PE-2E #2 x300mm [+]ドライバー(7mm軸)
EA560PE-2F #2 x400mm [+]ドライバー(7mm軸)
EA560PE-3A #3 x150mm [+]ドライバー
EA560PE-3B #3 x200mm [+]ドライバー
EA560PE-4 #4 x200mm [+]ドライバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。\nグリップエンドに先端部のマークとサイズが表示され、種類によって色分けされています。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top