品番 : EA560PE-2B
品名 : #2 x150mm [+]ドライバー(6mm軸)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8190.2-150/6 |
|---|---|---|---|
| 先端 | #2 | 軸長 | 150mm |
| 軸径 | 6mm | 全長 | 255mm |
| 適合ネジ | M3-5 | 重量 | 83g |
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 人間工学に基づくマルチクラフトで、柔らかくあたたかみのあるハンドル | |||
| グリップエンドに先端部のマークとサイズが表示され、種類によって色分けされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

