品番 : EA560WA-61
品名 : 4.0x 75mm [-]ドライバー
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 110050 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)4.0×0.8 | 軸長(mm) | 75 |
全長(mm) | 173 | ||
先端滑り止めは付いていません。 | |||
ハンドル底の色とサイズ表記で使いやすい |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/13 16:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0548ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA560WA-66です。