品番 : EA560WA-65
品名 : 10.0x 60mm [-]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 007355 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)10.0×1.6 | 軸長(mm) | 60 |
| 全長(mm) | 172 | ||
| 先端滑り止めは付いていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0522ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
