詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WA-66

品名 : 10.0x175mm [-]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 110054
刃幅×刃厚(mm) (-)10.0×1.6 軸長(mm) 175
全長(mm) 287
先端滑り止めは付いていません。
ハンドル底の色とサイズ表記で使いやすい
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,490 (税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/20 16:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0522ページ
バリエーション一覧
EA560WA-61 4.0x 75mm [-]ドライバー
EA560WA-63 6.5x125mm [-]ドライバー
EA560WA-64 8.0x150mm [-]ドライバー
EA560WA-65 10.0x 60mm [-]ドライバー
EA560WA-66 10.0x175mm [-]ドライバー
EA560WA-67 10.0x200mm [-]ドライバー
EA560WA-69 12.0x250mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • 位置取り\nハンドルの直径が大きい部分のハードゾーンにより、ドライバーを車輪のように早回しすることができます。
  • 接触面積が広い\n手との接触面積が大きいソフトゾーンに、力を加えたら摩擦が発生することにより、より高トルクが伝達されます。
  • 転がり防止\n六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top