品番 : EA560WA-69
品名 : 12.0x250mm [-]ドライバー
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 110151 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)12.0×2.0 | 軸長(mm) | 250 |
全長(mm) | 362 | ||
先端滑り止めは付いていません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0532ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)