品番 : EA565BG-7
品名 : 7.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12507-2K-7 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 7 | サイズ | 軸長(L1;mm):200 全長(L2;mm):234 |
重量 | 133g | ||
ツートンカラーの樹脂グリップ付きT型ナットドライバー | |||
早回しやトルクをかけたい時に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 09:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0551ページ |
代替品
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。