品番 : EA565BH-7A
品名 : 7.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
手にフィットするハンドル形状です
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023384 |
---|---|---|---|
商品名 | 495 | サイズ | 7mm |
ハンドル幅 | 99mm | 軸長 | 230mm |
六角ナット用 | |||
手にフィットするハンドル形状です |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/17 11:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0534ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)