詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565BH-13A

品名 : 13.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

手にフィットするハンドル形状です

仕様

メーカー Wera 型番 023393
商品名 495 サイズ 13mm
ハンドル幅 99mm 軸長 230mm
六角ナット用
手にフィットするハンドル形状です
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 01:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0525ページ
バリエーション一覧
EA565BH-5A 5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
EA565BH-5.5A 5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
EA565BH-6A 6.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
EA565BH-7A 7.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
EA565BH-8A 8.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
EA565BH-10A 10.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
EA565BH-12A 12.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
EA565BH-13A 13.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top