品番 : EA565BH-6A
品名 : 6.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 023383 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 495 | サイズ | 6mm |
| ハンドル幅 | 77mm | 軸長 | 230mm |
| 六角ナット用 | |||
| 手にフィットするハンドル形状です | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/30 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
