品番 : EA565BH-5A
品名 : 5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
手にフィットするハンドル形状です
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023381 |
---|---|---|---|
商品名 | 495 | サイズ | 5㎜ |
ハンドル幅 | 77mm | 軸長 | 230mm |
六角ナット用 | |||
手にフィットするハンドル形状です |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 09:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0534ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)