品番 : EA565BH-9A
品名 : 9.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023386 |
---|---|---|---|
商品名 | 495 | ||
六角ナット用 | |||
サイズ(mm) | 9 | 軸長(mm) | 230 |
ハンドル幅(mm) | 99 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 19:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大