品番 : EA565BH-5.5A
品名 : 5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023382 |
---|---|---|---|
商品名 | 495 | サイズ | 5.5mm |
ハンドル幅 | 77mm | 軸長 | 230mm |
六角ナット用 | |||
手にフィットするハンドル形状です |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/09/21 10:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大