品番 : EA572HE-10
品名 : 10mm 丸リベットセッター
リベット挿入時の打ち込みに使用します。
仕様
メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 445 010 0 |
---|---|---|---|
リベットサイズ | 10mm | 全長 | 120mm |
穴径 | 11mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/06 15:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0599ページ |
拡大