詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572HE-6

品名 : 6mm 丸リベットセッター

リベット挿入時の打ち込みに使用します。

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 445 006 0
リベットサイズ 6mm 穴径 7mm
全長 110mm 材質 クロムバナジウム鋼
部材をガッチリと引き寄せて密着させます。
ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0572ページ
バリエーション一覧
EA572HE-2 2mm 丸リベットセッター
EA572HE-3 3mm 丸リベットセッター
EA572HE-4 4mm 丸リベットセッター
EA572HE-5 5mm 丸リベットセッター
EA572HE-6 6mm 丸リベットセッター
EA572HE-7 7mm 丸リベットセッター
EA572HE-8 8mm 丸リベットセッター
EA572HE-9 9mm 丸リベットセッター
EA572HE-10 10mm 丸リベットセッター
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • ヘッド部

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top