品番 : EA572HE-4
品名 : 4mm 丸リベットセッター
リベット挿入時の打ち込みに使用します。
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 445 004 0 |
|---|---|---|---|
| リベットサイズ | 4mm | 全長 | 100mm |
| 穴径 | 4.5mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/02/15 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
