品番 : EA572HE-5
品名 : 5mm 丸リベットセッター
リベット挿入時の打ち込みに使用します。
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 445 005 0 |
|---|---|---|---|
| リベットサイズ | 5mm | 穴径 | 6mm |
| 全長 | 110mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 部材をガッチリと引き寄せて密着させます。 | |||
| ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
