品番 : EA572LM
品名 : 19x300mm チス(グリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 300mm | ||
---|---|---|---|
炭素工具鋼 | |||
仕様 | 軸径:φ19mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0105ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA572LL 2本組 平タガネ&チスセット(グリップ付) |
EA572LM 19x300mm チス(グリップ付) |
EA572LP 19x300mm 平タガネ(グリップ付) |
EA572LM-16 16x300mm チス(グリップ付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA575ZV : 1.5kg 両頭ハンマー(ショートハンドル) |