品番 : EA572MG-12
品名 : 4.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
| 先端幅 | 4mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 203mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/09 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:4.0×203mm