品番 : EA572MG-13
品名 : 5.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
先端幅 | 5mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
---|---|---|---|
全長 | 203mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/08/22 19:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA572MG-14です。