品番 : EA572MG-19
品名 : 12 x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
| 先端幅 | 12mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 203mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/09 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:12.0×203mm