詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MG-14

品名 : 6.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

先端幅 6mm 材質 クロムバナジウム鋼
全長 203mm
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/07/28 17:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0571ページ
バリエーション一覧
EA572MG-11 3.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-12 4.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-13 5.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-14 6.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-15 7.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-16 8.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-17 9.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-18 10 x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
EA572MG-19 12 x203mm 平行ピンポンチ(ロング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※先端径×全長:6.0×203mm
  • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:6.0×203mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top