品番 : EA572MG-21
品名 : 3-10mm/6本組 ロング平行ピンポンチ
モデルチェンジ内容
25/12/09 ●工具袋の色がオレンジ色から白色のメッシュ生地に変わりました。(No.57 1115)
仕様
| <セット内容> | 平行ピンポンチ(ロング) | 入組み点数 | 6本 |
|---|---|---|---|
| 先端径×全長 | 3×203mm 4×203mm 5×203mm 6×203mm 8×203mm 10×203mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 黒色酸化仕上げで錆を防止します。 | |||
| 工具袋(270×215mm)付き | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
