品番 : EA572MH-27
品名 : 5.0x114mm ピンポンチ(ロールピン用)
滑り止めローレット加工付
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 114mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/12 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
