品番 : EA573AM
品名 : 9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド付)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DVS0910 |
---|---|---|---|
商品名 | ロングダックスキー六角棒レンチ | サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) |
軸長 | 90~224mm | 材質 | 3mm以下のサイズ:特殊合金鋼 4mm以上のサイズ:合金鋼 |
狭い場所での使用に便利なショートヘッドタイプ | |||
ボールポイント付 | |||
ボールポイント部分にキャッチャーボールを取付けていますのでボルトが落下しません。(1.5~2.5mmサイズは除く) | |||
プラスチックホルダー付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/23 18:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0570ページ |
代替品
![]() |
|