品番 : EA573AP-3
品名 : 3.0x 71mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | AZK0300 |
---|---|---|---|
商品名 | キャッチャーレンチ | サイズ | 3mm |
軸長 | 71mm | 首下長さ | 20mm |
材質 | 特殊合金鋼(ニッケルクロムメッキ) | ||
ボールポイント付 | |||
ボールポイント部分にボルトが落下しにくいキャッチャーボール付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 18:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |