品番 : EA573AP-1.5
品名 : 1.5x 50mm [Ball Hex]キーレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | AZ0150 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
ボールポイント付 | |||
サイズ(mm) | 1.5 | 軸長(mm) | 50 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/05 16:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0586ページ |