詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BR

品名 : 2-10mm/230mm8本組 [Ball Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ 2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(8本組) 軸長 230mm
ボールポイント付き
ボールポイント部は25°の角度があれば360°回せます。
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
ポーチ付き
※ボールポイントは仮締めにご使用ください。
※軸長はハンドルの根元からの長さです。
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/06 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0563ページ
バリエーション一覧
EA573BR 2-10mm/230mm8本組 [Ball Hexagon]T型レンチ
EA573BR-1 2- 6mm/230mm6本組 [Ball Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付き

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top