品番 : EA573CA-5
品名 : 7x 95mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
サイズ(mm) | 7 | 軸長(mm) | 95 |
---|---|---|---|
重量(g) | 28 | 高さ | 34mm |
材質 | チタン合金 | ||
ボールポイント付 | |||
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大
※画像はEA573CA-6です