品番 : EA573CA-7
品名 : 9x106mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
サイズ(mm) | 9 | 軸長(mm) | 106 |
---|---|---|---|
重量(g) | 47 | 高さ | 38mm |
材質 | チタン合金 | ||
ボールポイント付 | |||
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 01:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大
※画像はEA573CA-6です