品番 : EA573CH-2.5
品名 : 2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.LR2.5 |
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
ボールポイント部に抜け止め付です。 | |||
サイズ | 2.5mm | 軸長 | 110mm |
ニッケルクロムメッキ加工 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 09:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |