詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573CH-4

品名 : 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB212.LR4
ボールポイント付
ボールポイント部に抜け止め付です。
サイズ 4mm 軸長 150mm
ニッケルクロムメッキ加工
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/25 16:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA573CH-2.5 2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573CH-3 3.0x125mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573CH-4 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573CH-5 5.0x165mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573CH-6 6.0x185mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573CH-8 8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573CH-10 10x220mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top