品番 : EA573CH-6
品名 : 6.0x185mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.LR6 |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| ボールポイント部に抜け止め付です。 | |||
| サイズ | 6mm | 軸長 | 185mm |
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/05/04 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
