品番 : EA573CH-8
品名 : 8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.LR8 |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| ボールポイント部に抜け止め付です。 | |||
| サイズ | 8mm | 軸長 | 200mm |
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/04 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
