品番 : EA573EB-6
品名 : 6.0x175mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 6mm | 軸長 | 175mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 51g | ||
| ボールポイント付 | |||
| ※ボールポイント部では本締めしないでください。 | |||
| 工具鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
125 円(税抜)/ 138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 287 (2026/08/22 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

