品番 : EA573EB-10
品名 : 10x222mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 10mm | 軸長 | 222mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 176g | ||
| ボールポイント付 | |||
| ※ボールポイント部では本締めしないでください。 | |||
| 工具鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 622 (2026/07/07 17:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

