品番 : EA683AB-10
品名 : 10x233mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 80116A |
---|---|---|---|
サイズ | 10mm | 全長 | 233mm |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/09/09 03:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0568ページ |