品番 : EA683AB-3
品名 : 3.0x128mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 80107A |
---|---|---|---|
サイズ | 3mm | 全長 | 128mm |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 198 (2025/09/09 22:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0568ページ |