品番 : EA683AB-5
品名 : 5.0x163mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 80110A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 5mm | 全長 | 163mm |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 134 (2026/02/15 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
